Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl, feuerverzinkt. Für Stahl- und Metallbaukonstruktionen. für Stahlkonstruktion
DIN 7989-1 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN7989/1-C-(TZN)-12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Feuerverzinkt = thermisch verzinkt
Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
Die Scheiben sind für die Verwendung mit Schrauben nach DIN 7968, DIN 7969 und DIN 7990 in Verbindung mit Muttern nach DIN EN ISO 4032 und DIN EN ISO 4034 bestimmt.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-1 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt